曜日別特売

PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 - HIDISCPD対応CtoC ケーブルUSB2.0 - HIDISC

iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応

ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312630HD-TCC100201WH1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
70312639HD-TCC100202WH2
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする