京セラインダストリアルツールズ
充電式ドライバドリル
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容
電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)
1.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330
最大トルク(N・m)
高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×57×222
穴あけ能力(mm)
鉄工 7・木工 12
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm)
木ネジ 4.1×32
クラッチ
20段階 0.7~2.7N・m
充電時間(分)
60
電池パック
7.2V、1500mAh、ニカド
内容量
1台
関連資料:
(1.65MB)
取扱説明書:
(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70315484
MBD-72
¥
12,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください