クール アームカバー

クール アームカバー - SK11クール アームカバー - SK11クール アームカバー - SK11

強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のアームカバーです。
接触冷感生地+袖下部分にメッシュ生地で通気性UPです。
軽く薄く冷たくメッシュで熱がこもりにくい酷暑対策にもなる冷感アームカバーです。
4WAYストレッチで適度な締め付けが体の動きをサポートします。
汗をかいても素早く乾くので、肌へのベタつきを抑え、快適に保ちます。
UVカットで体へのダメージを軽減します。

用途現場作業、アウトドア、スポーツ時の日除け対策や暑さ対策。仕様ワンポイント反射プリント付サイズフリー混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル96ポリウレタン4特性接触冷感、通気性、軽量、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット、反射内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※体質などにより、着用時、肌に異常(かゆみ・かぶれ)を引き起こす場合があります。以上を感じた場合は着用を直ちに中止して下さい。
※表面がザラザラしたものや、突起物との擦れにより、糸が引き出されたり毛玉状やループになることがありますので、着用時のお取扱いにご注意ください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314915521170-DK-Fダークカモフラ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314897521110-BLK-Fブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70314906521130-NVY-Fネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする