曜日別特売

クリンジンキLF

クリンジンキLF - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。
トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。

用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~10塗布面積(m2)1.4~1.6指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※膜厚は1回塗りでの目安です。塗布速度、距離などで違いがあります。
※フタル酸系塗料は層間剥離する恐れがあるので避けてください。
※塗布面積は膜厚30~40μmとして算出しています。塗り方によりかなりの差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314136438
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする