TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途
高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様
(六角ボルト用)
電源(V)
36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)
120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
内容量
1台
注意
※本体質量はソケット、アダプタを除くバッテリ(BSL36B18)装着時の質量です。
※締付精度はボルト締付け1群の平均値に対するバラツキを%で表したものです。
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314014
CKR250
レバーソケットM20用 (MRU32T)・M22用 (MRU36T)、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
5.1
102
¥
363,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70314030
CKR500
レバーソケットM22用 (MRU36T)、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
5.6
29
¥
472,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TONEコードレス建方1番(CKSCKR-)【TONE公式】
参考になった