光洋化学
カットエースMN
手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。
柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。
ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
用途
気密・防水に。
色
クリア
タイプ
片面
テープ長さ(m)
25
主な用途
気密・防水に
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、耐久性
注意
※被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去をしてからご使用ください。
※シワや隙間ができないように十分に着圧をしてください。
※直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗内所で保管し、開封後は早めにご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313095
-
1箱(30巻)
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70313104
-
1箱(24巻)
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70313120
-
1箱(18巻)
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください