メッシュエースMCW

メッシュエースMCW - 光洋化学

柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。
テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。
メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。
アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)

用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。タイプ両面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に粘着力(N/25mm)25剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性内容量1箱(20巻)
注意
※被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去をしてからご使用ください。
※シワや隙間ができないように十分に着圧をしてください。
※直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗内所で保管し、開封後は早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313129-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする