まつうら工業
エステルより糸 6号
強度・耐候性に優れるポリエステル糸を使用したより糸(約1mmΦ)です。黒色のため、汚れにくく目立ちにくいです。
用途
小物のハンギングやディスプレイ等に。補修糸などに。
仕様
18本(6号)
材質
ポリエステルスパン
色
黒
長さ(m)
約750
入数
500g巻
太さ(mm)
約1
内容量
1巻
注意
※強度を必要とする用途には使用しないでください。途中つなぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313935
PET#6 1X750 BK 500G
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください