曜日別特売

涼感水冷ベスト

涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY涼感水冷ベスト - D's QUALITY

モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。
氷水で急速冷感!
独自の水路設計により、冷却範囲が広い。
ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。
両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。
ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。
水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。
強・中・弱の3段階モード設定。
内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。
水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。

セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台内容量1個
注意
※電源は付属していません。USB-A出力(5V/1A以上)のモバイルバッテリー(別売)が必要です。
※水タンクに水以外の液体やお湯を入れないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
水タンク容量(L)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314407DCV-200M BKM52約6940.52ブラック約650(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314416DCV-200M NVM52約6940.52ネイビー約650(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314425DCV-200M BEM52約6940.52ベージュ約650(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314434DCV-200L BKL55約7042.52ブラック約680(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314450DCV-200L NVL55約7042.52ネイビー約680(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314459DCV-200L BEL55約7042.52ベージュ約680(ポンプユニット含む)
23,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする