曜日別特売

冷感クールコンプレッション

冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11冷感クールコンプレッション - SK11

過酷な酷暑対策におすすめで、冷却タオル生地を使用コンプレッションです。
背中部分に水に濡らして振るとヒンヤリする生地を採用し、気化熱作用で体を冷却するウエアです。
冷却タオル生地を使用したコンプレッションです。
冷感・冷却生地(背中)を使用し、夏も快適です。
空調ウェアと組み合わせることで、より涼しく感じられます。

用途ワークウェア。材質表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、裏面:ポリエステル100%ダークカモフラ(迷彩)×ブラックタイプ長袖機能冷感、吸汗速乾・UVカット95%以上内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315168520471-DK-MM88~96165~17576~84
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315177520472-DK-LL96~104175~18584~94
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315186520473-DK-LLLL104~112175~18594~104
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315195520474-DK-3L3L108~116175~18598~108
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする