クール レギンス

クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11クール レギンス - SK11
(1件のレビュー)

接触冷感&メッシュ仕様のレギンスです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
股下に消臭テープが付いています。

用途ワークウェア(パンツ)。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%、ウエストゴム:ポリエステル機能反射、接触冷感、速乾、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315405520911-BLK-MブラックM165~17576~84
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
70315430520913-BLK-LLブラックLL175~18594~104
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315448520971-DK-MダークカモフラM165~17576~84
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
70315457520972-DK-LダークカモフラL175~18584~94
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315466520973-DK--LLダークカモフラLL175~18594~104
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315475520974-DK--3Lダークカモフラ3L175~18598~108
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
70315414520912-BLK-LブラックL175~18584~94
オープン
取扱い終了
返品不可
70315439520914-BLK-3Lブラック3L175~18598~108
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70315405
2025-05-23
用途: 外での建築作業
有限会社 生駒工務店建設業・工事業

汗をかいても、速乾性があり涼しく感じた。
サイズもいつもMだが、表示通りでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする