TOP
カジュアルSGヘルメットVS
ひさし付て帽子感覚にかぶれる自転車ヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335179
-
ブラック
¥
6,345
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70335188
-
ブルー
¥
6,345
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70335197
-
グリーン
¥
6,345
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください