TOP
カジュアルSGヘルメットSLD
シールド付で突然の雨や虫よけに効果大
用途
自転車用ヘルメット
仕様
アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
形式
ソフトシェル インモールド成形
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335206
-
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70335215
-
オフホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70335224
-
シルバー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください