ケース付おしぼり

ケース付おしぼり - スケーター

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。開けやすいように持ち手が付いたクリアな透明素材のケースです☆

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%寸法(mm)ケース:約 横58×縦44×高さ125、おしぼり:約 320×280内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331277OA5バーガCONバーガー
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331268OA5ユニコーン
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする