ストロー付タンブラー3個

ストロー付タンブラー3個 - スケーターストロー付タンブラー3個 - スケーターストロー付タンブラー3個 - スケーターストロー付タンブラー3個 - スケーター

ストロー付タンブラー3個セットのご紹介!
パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめフタがついてこぼれにくいストローコップです。
可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。
おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆
ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
食洗機対応。

材質フタ・本体:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~100度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~90度)寸法(mm)コップ:約直径80×高さ97、ストロー:約直径6×長さ172容量(mL)約230種類カーズ21内容量1個(3個)
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330884SIH2ST
980
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする