スケーター
抗菌食洗機対応プラコップ
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度140度)
色
ユニコーン
容量(mL)
約200
直径(Φmm)
74
高さ(mm)
68
加工
練込/全体
使用
抗菌剤:無機抗菌剤
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70331225
KE4AAG
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください