曜日別特売

[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個

[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan[冷蔵] マルサンアイ 国産大豆の豆乳使用 豆乳グルト 400g×6個 - marusan

国産大豆100%の豆乳を植物由来の乳酸菌で発酵させました。長野の伝統的発酵食品すんき漬けから採取された植物性乳酸菌『TUA4408L』を使い国産大豆の豆乳を発酵させた発酵豆乳食品です。乳成分不使用なので乳アレルギーの方でも安心。コレステロール0、砂糖不使用、添加物不使用の自然派食品です。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。内容量1セット(400g×6個)
注意
※要冷蔵(10℃以下)【賞味期限:発送時点で12日以上】要冷蔵(10℃以下)商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70333368-
オープン
3,398
3,670(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする