曜日別特売

[冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修)

[冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修) - Delcy[冷蔵]肉じゃが(管理栄養士監修) - Delcy

管理栄養士が監修した塩分25%オフの肉じゃがです。甘くてホクホクとした食感が特徴の北海道男爵いもを使用しています。野菜の甘味やかつお風味を味わえるのが特徴で、減塩でありながら具材にしっかりと味が染みた一品に仕上げました。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】
開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
温めの際にやけどにご注意ください。
商品にみられる白い浮遊物はは豚肉に由来するものです。
注意
※10℃以下で保存してください。【賞味期限:発送時点で30日以上】
※開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
※温めの際にやけどにご注意ください。
※商品にみられる白い浮遊物はは豚肉に由来するものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70333770-1セット(170g×1個)
オープン
1,398
1,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70333779-1セット(170g×2個)
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70333788-1セット(170g×4個)
オープン
2,398
2,590(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70333797-1セット(170g×8個)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする