曜日別特売

角型手提げリバーシブル

角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY角型手提げリバーシブル - WHOLLY

リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。
買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。
A4収納OK
シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。

材質ポリエステル縦(cm)31横(cm)29マチ(cm)10.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703320653L08-01レッド
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703320743L08-01カーキ
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703320903L08-01グリーン
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703320993L08-01ブラック
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703321083L08-01ネイビー
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703321173L08-01ブラウン
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703321263L08-01ピンク
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703321353L08-01ブルー
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
703321443L08-01ベージュ
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする