曜日別特売

リバーシブル トートバッグ

リバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLYリバーシブル トートバッグ - WHOLLY

リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。
買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。
A4収納OK
シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。

材質ポリエステル縦(cm)39横(cm)27.5マチ(cm)12内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703317063L09-02レッド
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317153L09-02カーキ
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317243L09-02グリーン
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317403L09-02ブラック
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317493L09-02ネイビー
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317583L09-02ブラウン
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317673L09-02ピンク
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317763L09-02ブルー
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
703317853L09-02ベージュ
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする