ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付>

ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。ハイポジションタイプはデスク天板高1000~1050mmに対応できます。

用途オフィスチェア幅(mm)680質量(kg)17.4高さ(mm)1055~1275奥行(mm)580キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター肘掛ありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。

※オプションのハンガーはノナチェア ハイポジションタイプには取付できません。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70338670KZ336PVP2W9T1ブラックホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338679KZ336PVP2W9W2オフブラックホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338688KZ336PVP2W9W6ライトグレーホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338697KZ336PVP2W9M4ラズベリーレッドホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338706KZ336PVP2W9D3アンバーオレンジホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338715KZ336PVP2W9H2チョコレートブラウンホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338724KZ336PVP2W9Y3サンドイエローホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338749KZ336PVP2W9Q6モスグリーンホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338758KZ336PVP2W9A3ストロングブルーホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338767KZ336PVP2W9B2ネイビーブルーホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338785KZ336PVP2T1T1ブラックブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338794KZ336PVP2T1W2オフブラックブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338810KZ336PVP2T1W6ライトグレーブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338819KZ336PVP2T1M4ラズベリーレッドブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338828KZ336PVP2T1D3アンバーオレンジブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338837KZ336PVP2T1H2チョコレートブラウンブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338846KZ336PVP2T1Y3サンドイエローブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338864KZ336PVP2T1Q6モスグリーンブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338880KZ336PVP2T1A3ストロングブルーブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338889KZ336PVP2T1B2ネイビーブルーブラック1055~1275565~78517.4
122,900
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338740KZ336PVP2W9Q2アイビーグリーンホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338776KZ336PVP2W9X7プラムパープルホワイト1055~1275565~78517.4
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338855KZ336PVP2T1Q2アイビーグリーンブラック1055~1275565~78517.4
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338898KZ336PVP2T1X7プラムパープルブラック1055~1275565~78517.4
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70338740KZ336PVP2W9Q270338749KZ336PVP2W9Q6KZ336PVP2W9Q2 ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338749ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338776KZ336PVP2W9X770338767KZ336PVP2W9B2KZ336PVP2W9X7 ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338767ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338855KZ336PVP2T1Q270338864KZ336PVP2T1Q6KZ336PVP2T1Q2 ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338864ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338898KZ336PVP2T1X770338889KZ336PVP2T1B2KZ336PVP2T1X7 ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338889ノナチェア ハイポジションタイプ 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
95,980
税込105,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする