ヘビースパークアシスト シングル

ヘビースパークアシスト シングル - Shout! シャウト!ヘビースパークアシスト シングル - Shout! シャウト!ヘビースパークアシスト シングル - Shout! シャウト!

クリアフッ素コートフック&しなやかなPEラインの太軸超貫通シングルアシスト。
超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのシングルタイプ。
中芯無しのソフトタイプで、ハイピッチではソフトタイプのフロント、スローピッチではリア用として使用可能。
高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。
様々なジグ、状況に対応する2cm、3cm、4cmの3タイプ、5フックサイズをラインナップ。

用途釣り・小型青物・青物・ジギング
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70366819349VS1枚(4本)1/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366828349VS1枚(3本)2/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366837349VS1枚(3本)3/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366846349VS1枚(2本)4/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366855349VS1枚(2本)5/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366864350VS1枚(4本)1/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366880350VS1枚(3本)2/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366889350VS1枚(3本)3/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366898350VS1枚(2本)4/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366907350VS1枚(2本)5/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366916351VS1枚(4本)1/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366925351VS1枚(3本)2/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366934351VS1枚(3本)3/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366950351VS1枚(2本)4/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
70366959351VS1枚(2本)5/0
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする