アシストBBスイベル

アシストBBスイベル - Shout! シャウト!アシストBBスイベル - Shout! シャウト!アシストBBスイベル - Shout! シャウト!アシストBBスイベル - Shout! シャウト!アシストBBスイベル - Shout! シャウト!

パワフルBBスイベル+スプリットリング+プレスリングのセット
「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。
ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。
一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。
ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。

用途釣り・小型青物・青物・ジギング
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70365358414AB1枚(4個)029LB(13.1kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365367414AB1枚(4個)129LB(13.1kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365376414AB1枚(4個)244LB(20.0kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365385414AB1枚(3個)374LB(33.6kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365394414AB1枚(3個)474LB(33.6kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365410414AB1枚(2個)591LB(41.3kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
70365419414AB1枚(2個)6116LB(52.6kg)
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする