ボンフォーム
ファンシー スヌーピーネイチャー ティッシュカバー
お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能
側面にはカラビナなどが付けられるループ付き
材質(本体)
【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×120×65
内容量
1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70353747
7242-05BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70353756
7242-05GN
グリーン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70353765
7242-05BE
ベージュ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください