[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】

[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 - HAKKAISAN

砂糖を一切使わずに、麹のでんぷんを糖化させることで優しい甘さを引き出した「あまさけ」です。酒づくりの技術を活かした高精白の米からつくる麹が、雑味のないすっきりとした味わいを醸し出します。よい麹づくりに特別なこだわりを持つ八海山ならではの、上品な仕上がりとなりました。江戸時代には暑気払いの飲みものとして親しまれた甘酒。温めるだけでなく、きりりと冷やしてお飲みください。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】保存料等一切使用しておりませんので、開栓後はできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で30日以上】保存料等一切使用しておりませんので、開栓後はできるだけ早めにお召し上がりください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358620-1セット(825g×3個)
オープン
3,398
3,670(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358629-1セット(825g×6個)
オープン
5,798
6,262(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358638-1セット(825g×12個)
オープン
10,980
11,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358647-1セット(118g×5個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358656-1セット(118g×10個)
オープン
2,798
3,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358665-1セット(118g×40個)
オープン
8,398
9,070(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする