曜日別特売

[冷蔵]ピルクル400 910ml

[冷蔵]ピルクル400 910ml - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400 910ml - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400 910ml - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400 910ml - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクル400 910ml - 日清ヨーク

生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株の働きにより、腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保ちます。毎日のおなかの健康が気になる方に適した飲料です。ピルクル400は生きた乳酸菌NY1301株が400億個(65mlあたり)含まれています。長時間丹念に発酵させることで、独特な風味となめらかなのどごしを作ります。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

用途【賞味期限:発送時点で8日以上】賞味期限 上部に記載内容量1セット(910mL×6個)
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で8日以上】賞味期限 上部に記載
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358866-
オープン
3,500
3,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする