GMマルチシンカーケース

GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケース - GoldenMean(ゴールデンミーン)

1:留め具には強度があるポリカーボネートを採用。 2:本体には耐衝撃性ポリプロピレンを採用(*蓋、仕切板を除く) 3:収納物を保護するウレタンクッションマット内蔵。 4:可変式仕切板28枚付きで、最大32コマの収納スペースが作成可能。 *タイラバヘッド収納時 *ティップラン用シンカー収納時 *カワハギ用シンカー収納時

用途シンカーなど重たい小物の収納に最適。 耐衝撃性に優れた素材を採用し、収納物を保護するウレタンクッションマットを内蔵した収納ケース「GMマルチシンカーケース」。 タイラバヘッド、ティップラン用シンカー、カワハギ&カットウ用おもりなど、重たい小物の収納に最適です。付属品可変式仕切板28枚材質(マット)発泡ポリエチレン、(留め具)ポリカーボネート、(蓋・仕切板)ポリプロピレン寸法(mm)255×190×40材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370215-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする