曜日別特売

10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable

10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable - モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable - モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable - モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable - モトローラ10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable - モトローラ
仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370364SJMC101-C-JP
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする