寺田
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途
耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等
仕様
糊面:片面
色
エメラルドグリーン
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
66
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
(連続使用)180
主な用途
仮止め
粘着力(N/25mm)
12.74
テープ厚さ(μm)
90
入数
10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
50
内容量
1箱(10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70368657
YT-153S
5
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368666
YT-153S
10
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368675
YT-153S
15
オープン
¥
12,490
¥
13,739
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368684
YT-153S
20
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368700
YT-153S
25
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368709
YT-153S
50
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください