寺田
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途
耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等
仕様
糊面:片面
色
緑
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
50
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
(連続使用)180
主な用途
仮止め
粘着力(N/25mm)
8.62
テープ厚さ(μm)
80
入数
10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
25
内容量
1箱(10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70368596
YT-152G
5
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368605
YT-152G
10
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368614
YT-152G
15
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368630
YT-152G
20
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368639
YT-152G
25
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368648
YT-152G
50
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください