曜日別特売

ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C

ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C - 寺田

厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。

用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25内容量1箱(10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70368718YT-155C5
オープン
6,900
7,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368727YT-155C10
オープン
9,490
10,439(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368736YT-155C15
オープン
12,490
13,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368745YT-155C20
オープン
14,900
16,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368754YT-155C25
オープン
16,900
18,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
70368770YT-155C50
オープン
27,900
30,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする