エスコ
防犯カメラ用マウントセット
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質
アルミニウム
質量(g)
230
シャフト径(Φmm)
12.7
全高(mm)
50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)
ベース寸法(mm)
壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5
角度調整範囲
傾斜:190°、回転:360°
取付穴径(Φmm)
4.8
ねじサイズ
ねじ山:1/4”-20山
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371089
EA951BF-126
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください