曜日別特売

鉄線(ユニクロメッキ)

鉄線(ユニクロメッキ) - エスコ
内容量1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371195EA951AK-0.7A鉄(ユニクロメッキ)1約33022約0.7
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
70371204EA951AK-0.9A鉄(ユニクロメッキ)1約20020約0.9
オープン
1,720
1,892(税込)
翌日出荷
返品不可
70371220EA951AK-1.2A鉄(ユニクロメッキ)1約11018約1.2
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
70371229EA951AK-1.5A鉄(ユニクロメッキ)1約6016約1.6
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
70371238EA951AK-2A鉄(ユニクロメッキ)1約4014約2.0
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
70371247EA951AK-2.5A鉄(ユニクロメッキ)1約2412約2.6
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70371256EA951AK-3A鉄(ユニクロメッキ)1約1610約3.2
オープン
1,410
1,551(税込)
翌日出荷
返品不可
70371265EA951AK-4A鉄(ユニクロメッキ)1約108約4.0
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
70371299EA951AM-40A鉄(ユニクロメッキ)5約508約4.0
5,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371308EA951AM-126A鉄(ユニクロメッキ)10約24012約2.6
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371317EA951AM-132A鉄(ユニクロメッキ)10約15010約3.2
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371326EA951AM-140A鉄(ユニクロメッキ)10約1008約4.0
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371335EA951AM-226Aスチール25約60012約2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371344EA951AM-232Aスチール25約37510約3.2
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371360EA951AM-240Aスチール25約2508約4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70371274EA951AM-26A鉄(ユニクロメッキ)5約12012約2.6
取扱い終了
返品不可
70371290EA951AM-32A鉄(ユニクロメッキ)5約7510約3.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70371299EA951AM-40A70371265EA951AK-4A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,380
税込1,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371308EA951AM-126A70371247EA951AK-2.5A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,440
税込1,584
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371317EA951AM-132A70371256EA951AK-3A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,410
税込1,551
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371326EA951AM-140A70371265EA951AK-4A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,380
税込1,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371335EA951AM-226A70371247EA951AK-2.5A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,440
税込1,584
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371344EA951AM-232A70371256EA951AK-3A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,410
税込1,551
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70371360EA951AM-240A70371265EA951AK-4A画像準備中鉄線(ユニクロメッキ)エスコ1巻
1,380
税込1,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする