エスコ
防振ゴム
両面筋入り。
材質
天然ゴム
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
長さ(m)
1
適合用途
防振
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371369
EA997XA-11B
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください