エスコ
電動ヘッジトリマー
全長(mm)
714
質量(kg)
2.1
電源
AC100V、370W
定格電流(A)
3.9
刈込み幅(mm)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×186×168
切断径(mm)
20
ストローク量(mm)
28
ストローク数(回/分)
1950
内容量
1台
注意
※断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70370967
EA898RE-2B
オープン
¥
21,900
¥24,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください