エスコ
電動ねじ切り機(小型)
質量(kg)
32
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
61
モーター
単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力
1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)
540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)
1.3
内容量
1台
注意
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70370705
EA350X-7
オープン
¥
410,000
¥
451,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください