エスコ
電動ねじ切り機
モーター
単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
内容量
1台
注意
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ねじ切り能力
サイズ(mm)
オイルタンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70370730
EA350XB-2
46
42
1/4B~2B(8A~50A)
620×400×395(H)
2.5
オープン
¥
610,000
¥
671,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
70370739
EA350XC-3
65
31
1/4B~3B(8A~80A)
770×480×405(H)
4.0
オープン
¥
739,900
¥
813,890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください