曜日別特売

電動サンダーセット(ペーパー付)

電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。

用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370687EA809XF-3SC
オープン
9,510
10,461(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする