曜日別特売

電気のこぎり

電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。

質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371640EA851SR-21A
オープン
14,100
15,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする