電気ケトル

電気ケトル - エスコ

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。

材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371615EA763AP-63
オープン
12,200
13,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする