オーム電機
時計付き大画面デジタルタイマー
見やすい大画面、時計機能付き
100分計
タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能
リピート機能
フック穴付き
裏面に磁石2個付き
ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質
アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)
約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度
アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式
液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)75×74×21
セットタイム(秒)
カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量
約30秒
電池寿命(年)
約1(1日2回、アラームを使用した場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70379534
COK-T141-W
ホワイト
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70379550
COK-T141-P
ピンク
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70379559
COK-T141-A
ブルー
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください