曜日別特売

新型超音波センサーGX-209

新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー
死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです
ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用
センサーの最大感知距離は脅威の3m!
センサーの最大感知距離は脅威の3m!!
フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!

用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60内容量1セット
注意
※埋込みタイプ(592687)4個/貼付けタイプ(592842)2個など、分けてご利用になりたい場合は別途単品センサーを組み合わせてご利用ください
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70381038592681貼り付け2
40,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70381047592682貼り付け4
45,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70381056592683貼り付け6
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70381065592684埋め込み2
43,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70381074592685埋め込み4
48,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70381090592686埋め込み6
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする