レッシュウォーターポンプシリーズ 42

レッシュウォーターポンプシリーズ 42 - SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42 - SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42 - SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42 - SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42 - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。

水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
全6種類を絞り込む
水量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70383156SFDP1-030-05DC12V/7A11.3(3.0GPM)
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
70383174SFDP1-040-05DC12V/13A15(4.0GPM)
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
70383190SFDP2-040-05DC24V/6A15(4.0GPM)
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
70383199SFDP1-050-05DC12V/15A18.9(5.0GPM)
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
70383208SFDP2-050-05DC24V/7.5A18.9(5.0GPM)
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
70383165SFDP2-030-05DC24V/3.37A11.3(3.0GPM)
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする