泡洗浄戦士

泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック泡洗浄戦士 - クール・テック

本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。
アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。
液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。
臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。
洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。
無色無臭の洗浄剤です。
刺激臭はありません。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。
原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。

用途
キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。
エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
注意
※すべての菌を除去するわけではありません。
※すべてのウィルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプ型2種、非エンベロープタイプ型1種での効果を検証。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377249ASS-0021本(2L)業務用
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
70377258ASS-0031本(4L)業務用
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70377267ASS-0041箱(10L)業務用
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
70377276ASS-0051箱(20L)業務用
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
70377310ASS-0011本(500mL)本体
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする