洗浄戦士

洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック洗浄戦士 - クール・テック
(1件のレビュー)

本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。
通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。
臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。
洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。
無色無臭の洗浄水です。
刺激臭はなく、泡立つこともありません。
水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。

用途
キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。
エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。
ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
注意
※すべての菌を除去するわけではありません。
※すべてのウィルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプ型2種、非エンベロープタイプ型1種での効果を検証。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377170NSS-0021本(2L)業務用
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70377179NSS-0031本(4L)業務用
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70377188NSS-0041箱(10L)業務用
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70377197NSS-0051箱(20L)業務用
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70377285NSS-0011本(500mL)本体
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70377170
2025-05-16
用途: エアコン洗浄 換気扇 床掃除まで 多用途

エアコン洗浄は界面活性剤不使用なため安心して使える。
アルミフィンにも水で洗い流すだけで使用できる点も良い。
換気扇はギトギトの油固着は無理 家庭用通常使用レベルで定期的に清掃しているレベルであれば問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする