エスコ
軸付布バフ
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)
6.0
幅(mm)
15
全長(mm)
55
硬さ
ハード
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
直径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372778
EA819AX-2A
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください