曜日別特売

軸付ブラシ

軸付ブラシ - エスコ軸付ブラシ - エスコ軸付ブラシ - エスコ

溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。

軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373426EA818E-103A
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする