エスコ
軸付ブラシ
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)
3.2
材質(ブラシ部)
ナイロン
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
直径(mm)
13
線径(mm)
0.13
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70373417
EA818E-102A
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください