エスコ
高圧洗浄機(静音タイプ)
吸水機能付貯め水を吸い上げて使用できます。
材質
ポリプロピレン
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
モーター出力(kW)
1.3
本体質量(kg)
11.3
騒音値(dB)
69
連続使用時間
1時間
機能
【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす
吐出水量(L/h)
最大:300
最高許容圧力(MPa)
12.0
サイズ(mm)
290×246×742(H)
標準使用水量(L)
高圧洗浄機:約5(1分間)
給水温度(℃)
40以下
最大使用水圧(Mpa)
吐出:9.0
内容量
1台
注意
※別売りの吸水セットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372839
EA115TB-9
AC100V(60Hz専用)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70372830
EA115TB-8
AC100V(50Hz専用)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください