曜日別特売

金具付キャスター

金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375054EA986PN-202
オープン
5,750
6,325(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする